EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング MR オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
2
5
6
7
8
2
3
4
外径D(Φmm)
5
10
11
12
13
14
5
6
7
8
9
幅B(mm)
2
3
2.5
3.5
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994643
品番
SMR52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
幅B(mm)
2
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
5
フランジ外径Df(Φmm)
6.2
内径d(Φmm)
2
面取寸法rs(mm)
0.1
ボール個数
6
ボール直径(mm)
0.8
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
94000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
111000
参考質量(g)
0.17
基本動定格荷重Cr(N)
143.65
基本静定格荷重Cor(N)
40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方