曜日別特売
F6703ZZ ボールベアリング 6700番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機) 19995072

ボールベアリング 6700番台 フランジ両シールド形

商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)23
内容量1個注文コード19995072品番F6703ZZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅B(mm)4フランジ幅Bf(mm)0.8外径D(Φmm)23フランジ外径Df(Φmm)24.5内径d(Φmm)17面取寸法rs(mm)0.2ボール個数16ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000基本動定格荷重Cr(N)999基本静定格荷重Cor(N)657
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする