F682ZZ ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機) 19995212

ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)2
外径D(Φmm)5
幅B1(mm)2.3
内容量1個注文コード19995212品番F682ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
幅B1(mm)2.3フランジ幅Bf1(mm)0.6外径D(Φmm)5フランジ外径Df(Φmm)6.1内径d(Φmm)2面取寸法rs(mm)0.08質量(g)0.22ボール個数6ボール直径(mm)0.8許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑94000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑111000基本動定格荷重Cr(N)169基本静定格荷重Cor(N)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする