EZO(北日本精機)
ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
5
2
3
4
5
6
7
8
9
外径D(Φmm)
11
5
7
9
11
13
14
16
17
幅B1(mm)
5
2.3
3
4
5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19995246
品番
F685ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
幅B1(mm)
5
フランジ幅Bf1(mm)
1
外径D(Φmm)
11
フランジ外径Df(Φmm)
12.5
内径d(Φmm)
5
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
2.03
ボール個数
8
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
54000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
64000
基本動定格荷重Cr(N)
716
基本静定格荷重Cor(N)
283
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方