曜日別特売
F686ZZ ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機) 19995255

ボールベアリング 680番台 フランジ両シールド形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)13
幅B1(mm)5
内容量1個注文コード19995255品番F686ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
幅B1(mm)5フランジ幅Bf1(mm)1外径D(Φmm)13フランジ外径Df(Φmm)15内径d(Φmm)6面取寸法rs(mm)0.15質量(g)2.86ボール個数8ボール直径(mm)2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑56000基本動定格荷重Cr(N)1080基本静定格荷重Cor(N)438
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする