曜日別特売
F6902ZZ ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機) 19995316

ボールベアリング 6900番台 フランジ両シールド形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)28
幅B(mm)7
内容量1個注文コード19995316品番F6902ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
幅B(mm)7フランジ幅Bf(mm)1.5外径D(Φmm)28フランジ外径Df(Φmm)30.5内径d(Φmm)15面取寸法rs(mm)0.3ボール個数10ボール直径(mm)3.969許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑29000基本動定格荷重Cr(N)4330基本静定格荷重Cor(N)2250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19995298
2021-08-04
用途: ラジコンモーターの部品交換
製造業

ラジコンのモーター軸のベアリング交換に使用しました。純正部品と変わらないのにとても安く交換後は音や振動もなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする