F696 ボールベアリング 690番台 フランジオープン形 EZO(北日本精機) 19995368

ボールベアリング 690番台 フランジオープン形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)15
幅B(mm)5
内容量1個注文コード19995368品番F696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
幅B(mm)5フランジ幅Bf(mm)1.2外径D(Φmm)15フランジ外径Df(Φmm)17内径d(Φmm)6面取寸法rs(mm)0.2質量(g)3.98ボール個数7ボール直径(mm)2.381許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑46000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑54000基本動定格荷重Cr(N)1340基本静定格荷重Cor(N)517
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする