F693ZZ ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機) 19995395

ボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)3
外径D(Φmm)8
幅B1(mm)4
内容量1個注文コード19995395品番F693ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
幅B1(mm)4フランジ幅Bf1(mm)0.9外径D(Φmm)8フランジ外径Df(Φmm)9.5内径d(Φmm)3面取寸法rs(mm)0.15質量(g)0.91ボール個数6ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑70000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑82000基本動定格荷重Cr(N)559基本静定格荷重Cor(N)179
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする