EZO(北日本精機)
ボールベアリング MF フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
6
4
5
6
7
8
3
外径D(Φmm)
12
10
11
12
13
14
6
7
8
9
幅B1(mm)
4
4
3
3.5
2.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19995562
品番
MF126ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
幅B1(mm)
4
フランジ幅Bf1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
12
フランジ外径Df(Φmm)
13.6
内径d(Φmm)
6
面取寸法rs(mm)
0.2
質量(g)
1.77
ボール個数
8
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
50000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
59000
基本動定格荷重Cr(N)
716
基本静定格荷重Cor(N)
293
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方