曜日別特売
MR105ZZ ボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機) 19995772

ボールベアリング MR 両シールド形

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)10
幅B1(mm)4
内容量1個注文コード19995772品番MR105ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
幅B1(mm)4フランジ幅Bf1(mm)0.8外径D(Φmm)10フランジ外径Df(Φmm)11.6内径d(Φmm)5面取寸法rs(mm)0.15質量(g)1.23ボール個数8ボール直径(mm)1.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑60000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑71000基本動定格荷重Cr(N)432基本静定格荷重Cor(N)168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19995928
2018-06-08
用途: リール

性能に問題なくコスパも良い。また是非使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする