※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 樹脂素材
アズワンの その他樹脂
アズワンの その他樹脂型材
ETFEメッシュ(60メッシュ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19995798
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
厚さ(μm)
245
材質
ETFE
寸法(mm)
1020×1000
メッシュ
60
アズワン品番
3-5145-06
開口率(%)
40
目開き(μm)
303
糸径(μ)
120
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長