曜日別特売
MR84ZZ ボールベアリング MR 両シールド形 EZO(北日本精機) 19995894

ボールベアリング MR 両シールド形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)8
幅B1(mm)3
内容量1個注文コード19995894品番MR84ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
幅B1(mm)3フランジ幅Bf1(mm)0.6外径D(Φmm)8フランジ外径Df(Φmm)9.2内径d(Φmm)4面取寸法rs(mm)0.1質量(g)0.51ボール個数7ボール直径(mm)1.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑67000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑79000基本動定格荷重Cr(N)395基本静定格荷重Cor(N)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19995928
2018-06-08
用途: リール

性能に問題なくコスパも良い。また是非使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする