SUS-103GS 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式) 金沢車輌 19996393 SUS-103GS 静音ステンレス台車(両ハンドル固定式) 金沢車輌 19996393

静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19996393 品番 SUS-103GS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

SUS304ステンレス+樹脂のハイブリッド!
前方バンパー及びキャスターには黒いゴム跡がつかないノーマーキングバンパー付!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
ハンドルや前方バンパーを止めるためのボルトやビスもSUS304ステンレスを使用

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)730×455 質量(kg)14 仕様ハンドルのみ組立要(所要時間3〜5分) 材質デッキ/ステンレス(SUS304)+ポリプロピレン、フットブレーキ:スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ノーカーボングレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)730 騒音対策あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする