SH-29CR 6輪カート(積上げタイプ) 金沢車輌 19996436 SH-29CR 6輪カート(積上げタイプ) 金沢車輌 19996436

6輪カート(積上げタイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19996436 品番SH-29CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分) 材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装) 質量(kg)27 耐荷重(kg)500 キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個 荷台寸法(幅)(mm)445 ハンドル高さ(mm)1500 キャスター径(Φmm)130/100 アズワン品番65-0260-29 特性積み上げタイプ 荷台寸法(奥行)(mm)1277 有効寸法(幅)(mm)445 有効寸法(奥行)(mm)1141 有効寸法(高さ)(mm)1285
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19996436
2019-02-24
用途:
荷物の運搬で
運輸・通信業

小回り効くし使い勝手がとても良いです。軽いのも良い。

対象商品:
19996436
2018-01-12
用途:
電気通信設備工事材料(製品)の社内倉庫保管時

多品目の材料が入荷するたびに、広くない倉庫内での整理移動に苦労していたが、効率的に空間が生かせるようになり労力も削減できた。
ロック車輪(2個)あるとよい。

対象商品:
19996436
2016-02-08
用途:
製品の仮置きと移動

積載量も十分で安心して使える上にかなり積んでもセンターの固定輪のおかげで一人で楽に移動が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする