- ラインテープ モノタロウ 19996463 - ラインテープ モノタロウ 19996463 - ラインテープ モノタロウ 19996463

ラインテープ

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19996463 品番 -
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.13 基材PVC 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力0.8以上N/10mm 使用場所屋内 用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上
注意
※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。
※凹凸のある面や屋外での使用には適しておりません。
※皮膚に直接貼らないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等を良く拭き取ってからテープを貼ってください。人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19996454
2025-06-18
用途:
内装小物インテリアDIY
その他業種

ラインテープで隠したい場所に使用。いろいろ探したが、他には良いものがなく、こちらは完璧に透けないことはないが、それなりに満足。

2025-02-16
用途:
廊下にレザーシートを一時的に固定するため。
札幌学園 様 (教育・研究機関)

参加者の靴や傘などの置き場所として廊下にレザーシートを置き、四隅をこのテープで固定した場合、後刻、ワックスなどの被膜を痛めることなく剥がすことが出来るのでありがたい。
粘着力と剥がした後の影響具合を最小限に抑えるバランスに、もう一工夫が欲しい。

2025-04-07
用途:
通路、倉庫内の区画線
太華工業株式会社 様 (製造業)

光沢のある白色で目立ちやすく区画の角へ目印として使用していますが、大変いいです。

対象商品:
19996454
2024-07-12
用途:
風呂場のカビ防止
その他業種

以前使用していたものが無くなり同じものが欲しかったのですが写真では分からずよく似たものと思い購入しました。剥離紙が付いていると思っていたのですが表面に艶もなくちょっと失敗 でも使用にはあまり問題ありませんでした。なくなるまで我慢します。

対象商品:
19996463
2024-04-22
用途:
ガレージ床に利用

ガレージ床に、駐車スペースの目印として利用。満足しています。

対象商品:
19996454
2023-04-23
用途:
体育館でバレーボールコート設置
延寿寺 様 (その他業種)

素早い対応で商品が届き、作業に早く取りかかれました。また、作業も簡単に行えました。良くを言えば、もう少し長いと良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
19996454
2023-07-06
用途:
場内の仮置き場等区画
製造業

他店で売られている物より安く購入できるのでいいと思います。
そこそこ厚みも有り良いと思います。

対象商品:
19996454
2023-06-15
用途:
作業場と通路の区画ラインに使用しています。
製造業

安価で使いやすく重宝しています。毎期メートル数量も33mと長くて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
光沢はありますか。
回答:
光沢はございません。
1人が参考にしています
2024-02-14
質問:
芯にモノタロウのロゴはございますか。
回答:
ロゴの印刷はございません。
1人が参考にしています
2024-02-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする