簡易定置型酸素濃度計OX-600 証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源AC100V±10% 注文コード19996813 品番OX-600-03・AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,000
この商品は電源など30種類から選べます 他の種類を見る

緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。

電源AC100V±10% 用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。 タイプスマートタイプ検知器 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモートセンサー)約40×96×35.5 連続使用時間約1年(無警報、バックライト無点灯時) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0〜25.0vol% 使用温湿度範囲-10+40℃90%RH以下(結露なきこと) 検知方式拡散式またはリモート検知方式 動作(警報)ランプ点灯、ブザー、内容表示 センサケーブル長さ(m)3 警報設定値(ガス)1st:19.0vol%、2nd:18.0vol% 検知対象ガス酸素 警報種類ガス警報/故障警報
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19996813 OX-600-03・AC 18381938 OX-600-03・AC 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器 1台 109,800 税込120,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする