スペースシャイン すべらないワンワックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 19997416 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。

使用方法
(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。
(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。
(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。
(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。
(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。
(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2〜3回塗り足せば光沢が復元します。
(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。 pH値8.0〜9.0(弱アルカリ) 主な用途木、金属 標準使用量200m2/2L(1回あたり) 光沢コンポジションビニルタイル 1層15〜30、2層40〜50、3層60〜70、4層70〜86
注意
※用途以外は使用しないで下さい。
※ワックス塗布後、乾燥するまで歩かないで下さい。
※他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないで下さい。
※一旦使用したワックスは、元の容器に入れないで下さい。
※金属製バケツにワックスを入れないで下さい。変色します。
※塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるので中に入らないで下さい。
※排水口、小川、河川又は地面に廃棄しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19997425
2021-01-10
用途:
クッチョンフロアーに使用
製造業

室内犬の関節保護のために塗りましたが、少し滑りにくくなったかな?程度ですので、普通に滑ります。
何の改善にも役立ちませんでした。(松ヤニみたいなものだと良いと思いますが)
フローリングにも施工しましたが、同じです。
あまり足でも1週間、歩くところですと2〜3日で取れます。
お勧めできません。
お金の無駄です。

1人が参考にしています
対象商品:
19997425
2019-08-29
用途:
スポ少で利用している体育館のフロアに上塗り
運輸・通信業

思ったより伸びも良く、小学校の体育館に使用しましたが、一本でバレーコート2面分の使用ができました。

対象商品:
19997416
2018-01-29
用途:
板張りの床磨きに使っています。
その他業種

乾燥時間も短く光沢が出て滑らないので、重宝して使っています。

2020-03-08
用途:
犬が滑るので施工
製造業

滑らないといっても人間が靴下を履いた状態だと少し滑らないなという感じがしますが、耐久は1週間持ちません。
犬の股関節保護等には、お勧めしません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする