スペースショット 外壁用クリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.785L) 注文コード 19997434 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。

使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。
初めて使用する箇所は原液〜3倍希釈で試してください。
ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。
頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。
湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。
温水で薄めた方がよく落ちます。
ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。
一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材
【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等
【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)
【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)
【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)
【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属
【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性
【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外は使用しないで下さい。
※染まってしまった物(繊維・石材)、鉄粉(エンジンオイル)、尿石、水垢、黒ずみ等は除去できません。それ以外の水性、油性、鉱物油、複合汚染の汚れはキレイになります。
※木製家具のニスは油ですので除去します。
※鏡面仕上げでない磁器タイルは落ちません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19997434
2024-01-31
用途:
清掃
新 美装 様 (サービス業)

それそれたいへんよかったですよかった昔からよく使っているので最高

対象商品:
19997434
2020-07-05
用途:
清掃業務で床・壁の洗浄、カーペットの洗浄
サービス業

他社から専用洗剤はたくさん出ていますが、なんやかんやで汎用性の高いスペースショットを選んでます。
希釈倍率の調整でほとんどの汚れに対応するので便利だと思います。
10年放置のタイルカーペットの油汚れも退治できました。

1人が参考にしています
対象商品:
19997434
2019-12-08
用途:
外構 御影石の床清掃
有限会社 金杉エンタープライズ 様 (不動産業)

これまで使った洗剤よりもきれいになりますが それでも長期のシミや水垢・こけは落としきれませんでした  これ以上は高圧洗浄やロータリーブラシが要りそうです
このメーカーの製品は建築会社さんに紹介してもらいましたが ラベルや色に似た製品が多く
もう少し用途をはっきり示してほしいと思います

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする