ガレージミラー(曲面率:1000R)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19997538 品番6603
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定

形状丸型 用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に 仕様視認距離約20m〜30m、曲面率:1000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS ミラー寸法(mm)Φ300 視認距離約20m〜30m
注意
※本製品にはアタッチメントは付属しておりません。 別途、取り付け位置にあったアタッチメントをお買い求め下さい。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:405
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19997522
2025-01-18
用途:
車庫入れ
卸売・小売業

割と大きくて見やすい。安全に運転できます。よかったです。

対象商品:
19997538
2023-04-05
用途:
ガレージから出庫時に利用
サービス業

別売りの取り付け金具を注文するべきか悩みましたが、付属の金具を使って自宅のフェンスに取り付けることが出来ました。軽量なので簡単でした。
かなり遠くまで見えます。

1人が参考にしています
対象商品:
19997522
2020-02-06
用途:
駐車場から道路に出る時の安全確認の為
その他業種

設置も簡単で視界の範囲も見え方も良く良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
19997522
2019-11-25
用途:
家の駐車場の入り口に。
株式会社エンヤ 様

車にバックモニターが付いてなく、駐車場の下角がとても見にくかったので、良く見えるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
19997522
2019-08-05
用途:
駐車場の出口に
製造業

狭い場所に取り付けしたかったのでコンパクトで尚且つ良く見えそうな商品を選びました。軽くて取り付けもし易く満足しております。

対象商品:
19997522
2019-02-06
用途:
ガソリンスタンドのピットから計量機周辺を見渡すため。
株式会社西村商会 様

もうちょっと大きいのが欲しかったのですが。
造りはしっかりしています。
アタッチメントが色々他の種類も添付してあればもっと取り付け場所に応用が利くと思います。

対象商品:
19997522
2018-06-08
用途:
車庫の出入り

ちょうど良い曲面で、とても見やすく満足しています。

対象商品:
19997538
2017-08-08
用途:
車庫入れの時、他の車との間隔をミラーで見ながら、自動車を運転しています
KM Design 様 (製造業)

非常に軽く、どの方向にも簡単に向けられます、
取付も現在の壁に簡単取り付けられました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする