ガレージミラー(曲面率:650R)

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19997547 品番6604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定

形状角型 用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に 仕様視認距離約10m〜20m、曲面率:650R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS ミラー寸法(mm)240×190mm 視認距離約10m〜20m
注意
※本製品にはアタッチメントは付属しておりません。 別途、取り付け位置にあったアタッチメントをお買い求め下さい。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19997547 6604 28656418 6951 ガレージミラー エーモン ガレージミラー エーモン 1個 3,998
欠品中
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:405
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
死角をを確認するため
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

ゆがみも無く透明度の高いミラーです 取り付け自体は簡単ですが 附属のステーだけでは取り付けできなく 不足品を買い足しました。

1人が参考にしています
2025-02-10
用途:
ガレージからの車の出庫時の道路の通行状態確認
製造業

大きさも曲率もちょうど良く道路の通行量が確認出来るようになった。
付属の取付ブラケットの板厚が薄いせいかミラーの揺れが目立つ。
反対車線用にもう一台取付たいと考えてます。

対象商品:
19997547
2022-03-16
用途:
車庫から出庫時の安全確認のため
卸売・小売業

使用して3年半経ちますが破損なども無く、活躍してもらっています。見える範囲も広くて安心ですし、北海道の屋外なので冬の時期の劣化なども心配していましたが問題ありませんでした。

対象商品:
19997547
2022-02-22
用途:
家の車庫
不動産業

家のガレージ出るところに設置しました。事故を起こす前に設置して安心して出庫できるようになりました。

対象商品:
19997547
2022-05-16
用途:
駐車場の入口
MD system 様 (サービス業)

取り付けステーの幅が長いので、車の出入りの時に邪魔になる。ホームセンターで短いものを買って設置した。

対象商品:
19997547
2020-09-03
用途:
駐車場から出る時の安全確認

思ったより大きくて見易いので
付けて正解でした
取り付けも角度調整も楽に出来ました

対象商品:
19997547
2020-02-17
用途:
駐車場出入りに
サービス業

局面率による見え方が不明だったので、店舗の展示品で確認の上2組購入。玄関の両側が車の出入りでそれぞれで見えるよう背合わせの【ハの字型】で取付。金物は付属品でも充分ですが、自分なりの取り付けにこだわり、ステンレスのアングルとアルミ板(5o)を追加注文して玄関ポストの側面に取り付けました。ミラーがアクリル樹脂で軽量なので割れる心配もないと思います。製品・見え方には大変満足です。

対象商品:
19997547
2019-09-10
用途:
駐車場の出入り口に設置
サービス業

大きさも丁度よく、見える範囲も十分です。角度調整も容易にできて非常に使いやすいと思います。ただ、もう少し像が拡大されて映るといいかなと思いました。設置については、取り付け場所にもよりますが電動ドリルは必要でしょう。ステイのネジ穴が6つなのに対して、ビスが4本なのは何で?自前のビスを追加して設置しました。しかし値段も安いし、家庭用に使うには十分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする