エーモン
エーモンの 道路用品
エーモンの 安全ミラー
エーモンの 屋外対応 安全ミラー
ガレージミラー 取り付け金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19997574
品番
6729
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
蝶ボルトを締め込むだけでカンタン固定
スベリ止め加工でポールや支柱にがっちり固定
直径15mm〜60mmのポールに使用可能
1辺の長さが15mm〜50mmの支柱に使用可能
適合ポール外径(Φmm)
15〜60
適合支柱
(1辺)15〜50mm
用途
ポールや支柱などにガレージミラーをがっちり固定できる
適合
ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605・6610・6611 ガレージミラー専用
セット内容
本体:1個、締込金具:1個、蝶ボルト:1個
材質
本体:スチール(三価クロメート)、締込金具:スチール(三価クロメート)、蝶ボルト:スチール(三価クロメート)
注意
※ご購入前に対応しているガレージミラーやポール・支柱のサイズをご確認ください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。