オーディオナビゲーション取付キット

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーホンダ ステップワゴン セット内容フェイスパネル:1個スペーサーテープ:1個取り付けパネル:2個ブラケット(L・R):各1個オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付:1個アンテナ変換コード(2P):1個M5×10 ビス ブラケット用:8本Φ5×10 タッピング ブラケット用:8本M5×8 皿ビス 取り付けパネル用:4本Φ5×8 皿タッピング 取り付けパネル用:4本Φ4.5×12 タッピング ブラケット用:4本 注文コード19997626 品番H2466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はメーカー・適合メーカー・セット内容など49種類から選べます 他の種類を見る

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。

セット内容
フェイスパネル:1個
スペーサーテープ:1個
取り付けパネル:2個
ブラケット(L・R):各1個
オーディオハーネス(24P)
ステアリングリモコン接続コード付:1個
アンテナ変換コード(2P):1個
M5×10 ビス ブラケット用:8本
Φ5×10 タッピング ブラケット用:8本
M5×8 皿ビス 取り付けパネル用:4本
Φ5×8 皿タッピング 取り付けパネル用:4本
Φ4.5×12 タッピング ブラケット用:4本
適合メーカーホンダ ステップワゴン
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44995607
2022-04-14
用途:
ナビの取付け用
その他業種

新車購入により必要となりました。納車後の取付けとなります

対象商品:
52254467
2022-01-21
用途:
ナビの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のナビを取り付けるのに必需品です。メーカー品なので安心しています。

対象商品:
19997635
2019-03-26
用途:
カーナビ取り付け

ジムニーJB64にパイオニアのナビを取り付けたのですが、ほとんどの部品や配線が揃っていて、簡単に取り付けができます。これ以外に用意する必要があったのは、純正カプラから出ているステアリングスイッチの配線をナビ本体に接続するためのケーブルだけでした。

1人が参考にしています
対象商品:
09110237
2019-02-15
用途:
ナビの取り付け
サービス業

ブラケットの外寸が大きすぎて入らなかった。(ねじ穴はあっている)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする