JEJアステージ
JEJアステージの 厨房機器・設備・調理機械
JEJアステージの 板金製品類・棚・ストッカー
JEJアステージの キッチンストッカー
スリムストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
S3M2段 180×400×850mm
注文コード
19997645
品番
442636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
半透明の引き出しで内容物の確認ができます。
幅(mm)
180
奥行(mm)
400
高さ(mm)
850
段数
5
キャスター
なし
種別
S3M2段 180×400×850mm
アズワン品番
3-5117-03