※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
流し台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19998187
品番
HPK1-750-430
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥212,300
販売価格(税別)
¥
193,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800
間口(mm)
750
奥行(mm)
600
種別
750×600×800 (SUS430)
質量(kg)
21
アズワン品番
3-2014-05
水栓タイプ
台付き三ツ口化学水栓×1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000