※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

移動流し台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19998205 品番 600
参考基準価格(税別)¥98,400 販売価格(税込) ¥108,130
販売価格(税別)
98,300

キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。

材質シンク・排水栓/ステンレス(SUS304)、架台/ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800 間口(mm)600 奥行(mm)450 種別600×450×800 アズワン品番3-6957-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする