曜日別特売
100104 0010 最上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998387

100104 0010 最上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998387
100104 0010 最上 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998387

最上 筋違 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
板幅(mm)30
毛丈(mm)45
サイズ(号)10
玉厚(mm)22
内容量1本注文コード19998387品番100104 0010
参考基準価格(税別)¥8,990販売価格(税込)¥9,887
販売価格(税別)
8,988

●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。

形状筋違質量(g)約40種類刷毛全高(mm)約210サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(毛)馬毛(天尾)主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする