大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
極上 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
板幅(mm)
15
主な用途
塗装用
注文コード
19998396
品番
100110 0005
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
板幅・主な用途
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
●細筋でしなやかで弾力性が高い高級馬毛を使用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に最適。
形状
筋違
質量(g)
約12
種類
刷毛
全高(mm)
約163
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
28
材質(毛)
馬蹄毛
主な用途
塗装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
11
板幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応