マル撰 筋違 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19998432 品番 100119 0003
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

形状筋違 サイズ(号)3 毛丈(mm)24 毛色 玉厚(mm)8 型式筋違 全長(mm)約148.0 質量(g)約8.0 種類刷毛 材質(毛)花ヤンオ(尾毛) 主な用途塗装用 板幅(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする