曜日別特売
100122 0020 マル撰 筋違 黒 大塚刷毛製造 19998466

マル撰 筋違 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード19998466品番100122 0020
参考基準価格(税別)¥11,420販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。

用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント形状筋違種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)50材質(毛)馬毛(天尾)主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)24板幅(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする