大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
特上 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998475
品番
100304 0003
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
●腰感があり、耐久性に富む山羊の尾毛を使用。熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
形状
筋違
用途
●最高級塗装用刷毛・ペイント刷毛
質量(g)
約8
種類
刷毛
全高(mm)
約157
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
24
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
塗装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
8
板幅(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応