曜日別特売
100306 0005 特上 長柄 黒 大塚刷毛製造 19998518

特上 長柄 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード19998518品番100306 0005
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

塗料含み、引きの良さ、仕上がりの美しさ、耐久性など優れた刷毛の条件のすべてを鮮やかにクリアしたマルテーのペイント刷毛。
徹底した品質管理のもと、一貫生産で作成。数多くのプロにえらばれた自信があるベストセラーです。
高級刷毛に使用される山羊の尾の毛”黒ヤンオ”を使い、腰があり耐久性に富んだ刷毛です。

用途
塗装・ペイント・油性・溶剤
形状筋違(長柄)種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)11板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする