280K250 デシケーター SIMAX 19998528

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

デシケーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1式アズワン品番3-6010-04注文コード19998528品番280K250
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
材質硼珪酸ガラス規格ISO 13130準拠外径×高さH(Φmm×mm)Φ320×363アズワン品番3-6010-04適合中板直径(mm)Φ239
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする