大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
特製 筋違 赤
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998554
品番
100329 0003
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
馬毛の中でも柔らかい腰感を持つ部位の原毛を使用しています。
大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
3
毛丈(mm)
24
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
塗装用
毛色
赤色
玉厚(mm)
8
板幅(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応