- シリカゲル乾燥剤(ドライヤーン(R)) 山仁薬品 19998686 - シリカゲル乾燥剤(ドライヤーン(R)) 山仁薬品 19998686

シリカゲル乾燥剤(ドライヤーン(R))

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10g×30個) 注文コード19998686 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吸湿が進むと濃い青色から濃い赤色に変化し、インジケーターの役割を果たします。外装がアルミチャック袋のため、管理に便利です。塩化コバルト非含有。

種別10g×30個入 規格JIS Z0701規格品 シートサイズ(mm)65×68 アズワン品番3-5132-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19998686
2023-12-03
用途:
分析計測器の除湿
教育・研究機関

類似品の外装は透明なポリ袋タイプなので長期保管すると劣化して使いものにならなかったことがありました。本品はアルミパウチで湿気を通しにくいからだと思いますが、劣化が少なく重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする