大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 油性塗料用刷毛
中国製 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998764
品番
100358 0030
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
溶剤塗料に使用できる、お手頃な価格で購入頂ける馬毛を使用した刷毛です。
形状
筋違
用途
プライマー、部分塗装用などに。
型式
筋違
全長(mm)
約208.0
質量(g)
約36.0
種類
刷毛
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬毛(振毛)
毛色
黒
玉厚(mm)
23
サイズ(mm)
30
刷毛幅(mm)
30
板幅(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応