ドア刷毛 A 平 黒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19998773 品番100451 0030
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

腰の良さと耐久性に優れ、使い込むほどによくなる刷毛です。

形状 用途合成樹脂塗料用に。 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)67 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途合成樹脂用 毛色黒色 玉厚(mm)24 板幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする