大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
新世紀 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998904
品番
100858 0025
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
形状
筋違
用途
溶剤系の合成樹脂塗料用刷毛
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
45
材質(毛)
馬蹄毛
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
21
板幅(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応