大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
新世紀 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998913
品番
100859 0010
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。
塗料含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさといった特長を併せ持っています。
形状
筋違
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
40
材質(毛)
馬蹄毛
主な用途
合成樹脂用
毛色
黒色
玉厚(mm)
18
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応