画像準備中

銀閣 筋違 白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 板幅(mm)40 注文コード19998974 品番100861 0015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,720
この商品は板幅など3種類から選べます 他の種類を見る

合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、●塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●腰が強く、返しがきく、最高級品。

形状筋違 用途合成樹脂塗料用に。 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)42 材質(毛)山羊毛/馬毛 主な用途塗装用 毛色白色 玉厚(mm)17 板幅(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする