大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
銀閣 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19998983
品番
100861 0020
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、●塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●腰が強く、返しがきく、最高級品。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用に。
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
43
材質(毛)
山羊毛/馬毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
玉厚(mm)
19
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応