大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
桂 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999026
品番
100862 0025
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ネタの含みが良く、中塗り・上塗り用に最適な合成樹脂塗料用。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用
型式
筋違
全長(mm)
約202.0
質量(g)
約82.5
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
50
材質(毛)
山羊毛(白ヤンオ)
毛色
白
玉厚(mm)
26
板幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応