大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
白王 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999044
品番
100866 0010
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
毛丈が長く、厚塗り可能で、鉄骨にも使用可能です。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
44
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
22
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応