大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
白鶴 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999114
品番
100875 0010
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
溶剤型塗料に幅広く対応しており、作業性に優れ、上塗り用として最適です。
形状
筋違
用途
溶剤系の合成樹脂塗料用
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
40
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
白色
玉厚(mm)
15
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応