曜日別特売
100878 0005 特別誂 筋違 白 大塚刷毛製造 19999202

特別誂 筋違 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)5
板幅(mm)15
毛丈(mm)27
内容量1本注文コード19999202品番100878 0005
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●山羊の尾毛を使用した合成樹脂塗料用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。

用途合成樹脂塗料用に。形状筋違種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)27材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色玉厚(mm)11板幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする