大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
水仙 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999263
品番
100882 0030
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
合成樹脂塗料の普及に対応開発された、バランスのとれた刷毛です。
形状
筋違
型式
筋違
全長(mm)
約192.0
質量(g)
約54.0
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
40
材質(毛)
山羊毛(白ヤンオ)
毛色
白
玉厚(mm)
17
板幅(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応