大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
日光 建築用 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999272
品番
100884 0010
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
腰が強く耐久性に優れます。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
43
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
建築用
毛色
黒色
玉厚(mm)
22
板幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応