大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
日光 建築用 筋違 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999297
品番
100884 0020
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
腰が強く耐久性に優れます。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
46
材質(毛)
馬毛(振毛)
主な用途
建築用
毛色
黒色
玉厚(mm)
20
板幅(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応