大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
天狗 合成樹脂用 筋違 胡麻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999358
品番
100891 0020
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚口・毛長タイプで、塗料含みと作業性に優れます。刷毛目が出にくく、長持ちします。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
55
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
合成樹脂用
毛色
胡麻色
玉厚(mm)
24
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応