大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
横綱 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999446
品番
100901 0020
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用
型式
筋違
全長(mm)
約198.0
質量(g)
約49.0
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
46
材質(毛)
山羊毛(脇腹)
毛色
白
玉厚(mm)
20
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応