大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の 合成樹脂塗料用刷毛
建築用 No.4 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19999498
品番
100910 0010
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。
形状
筋違
用途
合成樹脂塗料用
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
42
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
建築用
毛色
白色
玉厚(mm)
20
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応